曜日別特売
M3.5×14 (+)ナベタッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 43408854

(+)ナベタッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)ねじの呼びM3.5注文コード43408854品番M3.5×14
販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ねじの呼びM3.5山数18長さ(mm)14十字穴番号2表面処理ブラック材質ステンレス寸法d(mm)(最大)3.65/(最小)3.5寸法r(mm)(最大)0.4頭部形状ナベ寸法K(mm)2.3寸法m(mm)3.9穴の形状十字穴寸法dk(mm)6
注意
※表面処理(ブラック)されているのは、ネジ頭部のみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43408617
2014-11-21
用途: 樹脂部品装着

商品については問題なしですが、MOQがもう少し少なくならないものでしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
342:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする