大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/グリーン)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(600個)
1箱(600個)
1箱(2200個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(170個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
32
32
32
28
30
40
8
6
10
13
14
15
18
22
35
45
50
55
60
65
70
75
12
25
80
90
100
16
20
十字穴番号
2
2
3
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
43412747
品番
M4×32
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
32
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
寸法r(mm)
(最大)0.5
表面処理
グリーン
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧