曜日別特売
VF1133K-1L1-01 VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133K) SMC 43413378

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(1) AC100
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
内容量1個注文コード43413378品番VF1133K-1L1-01
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
定格電圧(V)(1) AC100リード線取出方法(L) L形プラグコネクタランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし切換方式(1) 2位置シングル管接続口径A、Bポート:(01) 1/8使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)ねじの種類(-) Rcリード線(m)0.3コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする