曜日別特売
VF1220T-5LZ1-M5 VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220T) SMC 43414507

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ注文コード43414507品番VF1220T-5LZ1-M5
参考基準価格(税別)¥14,960販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの種類(-) M5管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8リード線取出方法(L) L形プラグコネクタブラケット(-) ブラケットなしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付リード線長さ(mm)300コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)ポート管接続口径【A・B】(M5)M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする