曜日別特売
VF1230Y-5DZ1-01 VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/マニホールド専用(VF1230Y) SMC 43415042

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/マニホールド専用(VF1230Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
内容量1個注文コード43415042品番VF1230Y-5DZ1-01
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
リード線取出方法(D) DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付仕様IP65対応可、コネクタ付切換方式(2) 2位置ダブル管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rcマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする