曜日別特売
KBOX2 【リサイクル】インクカートリッジ回収サービス(インクカートリッジ回収ボックス) JIT 43417859

KBOX2 【リサイクル】インクカートリッジ回収サービス(インクカートリッジ回収ボックス) JIT 43417859
KBOX2 【リサイクル】インクカートリッジ回収サービス(インクカートリッジ回収ボックス) JIT 43417859
KBOX2 【リサイクル】インクカートリッジ回収サービス(インクカートリッジ回収ボックス) JIT 43417859
KBOX2 【リサイクル】インクカートリッジ回収サービス(インクカートリッジ回収ボックス) JIT 43417859
KBOX2 【リサイクル】インクカートリッジ回収サービス(インクカートリッジ回収ボックス) JIT 43417859
KBOX2 【リサイクル】インクカートリッジ回収サービス(インクカートリッジ回収ボックス) JIT 43417859
KBOX2 【リサイクル】インクカートリッジ回収サービス(インクカートリッジ回収ボックス) JIT 43417859
KBOX2 【リサイクル】インクカートリッジ回収サービス(インクカートリッジ回収ボックス) JIT 43417859

【リサイクル】インクカートリッジ回収サービス(インクカートリッジ回収ボックス)

(7件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード43417859品番KBOX2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥0
販売価格(税別)
0

インクジェットプリンタの普及や高性能化に伴い、企業を始めご家庭でもプリンタを使用する事が当たり前になってきております。しかしそのほとんどのインクカートリッジが一般ゴミとして焼却や埋め立てられてしまいます。インクカートリッジは焼却すると、1個あたりエプソンのインクカートリッジで約110g、キヤノンのインクカートリッジで約58gのCO2が排出されます。ジットではこの問題に取り組み、廃棄カートリッジを回収し独自の技術で再生して繰り返し使う「インクカートリッジ再生事業」を行っております。インクカートリッジを回収してリサイクルすれば、焼却したときに排出されるCO2を抑制することができます。

用途会社や自宅などにある使い終わった純正のインクカートリッジを貯めて、付属の着払い伝票で送るだけ。購入店は問いません。高さ(mm)200タイプA奥行(mm)400縦幅(mm)290グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト

商品説明動画

2020ジット リサイクルインク
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43417859
2025-09-27
用途: インクカートリッジの回収に
TOGA販売課その他業種

インクカートリッジの回収BOX設置で
購入しました。
2回目ですが、無料はありがたい。

2025-05-14
用途: 回収ボックス

品質に問題なし!
ただ商品レビュークーポンは当たった試し無し!!

対象商品 : 43417859
2024-03-12
用途: PCのコピー 書類の保存用に
御殿場サンクリーンサービス業

長年捨てられずにいて助かりました。
個人企業なのでもう少し小さいBOXだととても利用しやすいです
これからは、再生インクを使いたいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 43417859
2023-07-21
用途: 会社で出たインクカートリッジの回収に
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

初めて購入。今までカートリッジは破棄していたのだが、無料で回収BOXがあるのを知って購入してみた。環境にも良いので、もっと早く買っていればよかったと思う。送料もかからないので取り入れやすいと思う。2箱入っていたのだが、エコのためにも続けていきたいと思う。意外と大きい箱なので、廃インクカートリッジが一杯になるのはまだ先の様子。

1が参考にしています
対象商品 : 43417859
2023-06-01
用途: 使用済みトナーの回収
TOGA販売課その他業種

使用済みインクカートリッジ回収に大変役立っています。
無料なのがありがたい

対象商品 : 43417859
2021-01-24
用途: 部屋の整理
その他業種

ボックスが毎日便利でとても助かって私もとっても嬉しいです

対象商品 : 43417859
2019-08-15
用途: インクカートリッジ入れ
サービス業

使用済みインクカートリッジを、家電量販店に持って行く手間がなくなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

インクカートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする