ジャストコーポレーション
卓上カタログスタンドワイヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
43420336
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
オシャレなワイヤー式のカタログスタンド。高級感あるお店での利用に最適です。ワイヤーの直径:5mm
用途
展示会やイベント、カウンター等のカタログ・パンフレットのディスプレイにご活用ください
材質
メタル
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
218×285×275
色
シルバー
段数
2段2列
使用可能用紙サイズ
三つ折りA4/ハガキ