曜日別特売
PNJ-WRAA 化粧箱 ジャストコーポレーション 43421054

化粧箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(50箱)注文コード43421054品番PNJ-WRAA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ペンが1本入る化粧箱です。ノベルティをワンランク上げるアイテムとして使えます。ノベルティや記念品で渡す際の個別包装に使えます。真ん中のパーツでペンをしっかり固定します。ペンサイズは全長146mm×11.1mm 直径9.5mm~12mmまで対応。

用途
ノベルティや記念品で渡す際の個別包装に使えます
黒と透明の蓋材質プラスチック高さ(mm)24縦(mm)155横(mm)24質量(g/個)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする