ジャストコーポレーション
クロス型卓上ポール&スタンド伸縮式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43423258
品番
AM-FL160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
卓上のぼり(120×360mm)を4枚、クロス型にセットできます。メッキ加工がしてあり高級感があります。
また国旗(140×210mm)もセットできます。
材質
スチール・ステンレス・銅
色
シルバー
長さ(mm)
縦棒:270~490・横棒:140
台座寸法(mm)
幅:90
注意
※大量生産品のため、ロットによって色味や仕様が若干異なる場合があります。ロット指定のご注文はお受けかねますのでご了承下さい。
※商品に旗は含まれておりません。