曜日別特売
LF-501 LF-501 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学 43423355

LF-501 L-fit 一眼形保護めがね

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
フレーム色ホワイト
内容量1個注文コード43423355品番LF-501
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

L-fitシリーズのさらに防護性能を高めたスポーティモデル。
フレックスフレームシステムを採用し、安定したフィット感と光学性能を確保。
ヘルメットとの相性がいいストレートテンプル。ソフトノーズパッド付

機能UVカット仕様ワイドビュー、ソフト鼻パッド付、ソフトテンプルレンズ紫外線カット、双球面材質(レンズ)PET AF質量(g)28規格JIS規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×46×158フレーム色ホワイト材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43423346
2020-04-03
用途: サンダー等の切断
建設業・工事業

今までLF-401を使っていました。LF-401は顔が大きい人は少々きつく感じると思います。その点、LF-501は横に開く構造ですので、きつく感じられるのが低減されて、非常に掛け心地が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする