CRS-001 防水靴 CRS-001 サンダンス 43423967

CRS-001 防水靴 CRS-001 サンダンス 43423967
CRS-001 防水靴 CRS-001 サンダンス 43423967
CRS-001 防水靴 CRS-001 サンダンス 43423967
CRS-001 防水靴 CRS-001 サンダンス 43423967

防水靴 CRS-001

(6件のレビュー)
サイズ(cm)25.5~26
ブラック
内容量1足注文コード43423967品番CRS-001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

晴れ+雨兼用!
脱ぎ履きしやすく軽さ抜群!
履き口はウエットスーツなどにも使われるネオプレンを使用。
脱ぎ履きしやすく、包み込まれるような履き心地です。
また、長靴よりも軽いので気軽に履いて頂けます。
優れた機能性でアウトドアの必需品!
接地面の広いソールはぬかるんだ環境に最適です。
高い防水性を持ち、雨の日だけではなくガーデニング・農作業など幅広いシーンで大活躍。
シンプルで飽きのこないデザイン。
男女(ユニセックス)兼用のレインシューズは気軽に履ける2色展開。
すっきりとしたデザインで服装を選べません。

用途ガーデニング、農作業、キャンプ・アウトドア、雨の日の各種軽作業機能軽量・防水サイズ(cm)25.5~26ブラック材質(アッパー)合成ゴム+ネオプレンサイズL種類レインシューズ材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43424046
2024-08-03
用途: 雨の時
サービス業

少し重たいので一日中履いていると足が疲れてしまう、もう少し軽く薄くても良いので

対象商品 : 43423949
2024-05-28
用途: 造園作業
Regent Garden Design農・林・水産業

ゴミが入りにくく、ぬかるみでも大丈夫なので助かります!

2021-12-18
用途: 雨の日の通勤
サービス業

大変履きやすいです。
通常25センチを履いていてMを注文。全体にゆとりがあり少し緩いですがどこも当たらず快適。底の厚みは普通ですが、素材に通気性がないので中敷を敷けば吸湿してくれてより快適です。
今まで履いていた防水シューズはスニーカーの形をとったゴム靴ですが、重くて底が硬く歩く時に反りがなく足裏がとても疲れました。
しかし、これは靴底のしなりが柔らかくて歩いていても疲れません。デザインも良く買って良かったです。

3が参考にしています
対象商品 : 43424028
2021-10-25
用途: 自宅庭の花壇と芝刈り。
その他業種

防水は万全ですが、庭仕事には、ちょっと重すぎます。

1が参考にしています
対象商品 : 43423976
2021-09-15
用途: 雨天は必須
不動産業

雨の時はありがたいです。しかし、鉄部の上は滑るので要注意です。そのうちひび割れします。値段相応なのかもしれませんね。割引日にストックします。

1が参考にしています
対象商品 : 43423958
2021-07-03
用途: 強い雨の日の通勤
サービス業

スニーカーサイズ26.5cmですが此方のMサイズを購入しました。少し小さ目ですが許容最大という感じです。ワンサイズ上だとかなり大き目かと思うので、細かいサイズ設定があると良いかも知れません。
お陰様で少々の雨でも怖くなくなりました。
靴の中はウェットスーツ張りです。
多少長靴感のある履きごこちですが薄い中敷を引くと収まります。
一番気にしていた外観の長靴感は艶消しなので気になりませんでした。予備の靴を持ち歩く必要も無いかも知れませんが、暑い日に試していないので何ともです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする