大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1400個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(3500個)
1箱(1800個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(900個)
1箱(450個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M3
M3
M3.5
M4
長さ(mm)
45
45
45
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
50
60
28
32
55
65
70
75
80
90
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
43424622
品番
M3×45
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
45
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.1/(最小)3
寸法r(mm)
(最大)0.4
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧