セフティー3
GARDENBUCKET
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
色
ブラウン
ブラウン
オリーブ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43425839
品番
brown
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
園芸道具の保管・持ち運びに最適です。
蓋の上に座れて、上に乗れます。
蓋部耐荷重は100kgで、ハンドル耐荷重は5kgです。
用途
ホースの収納や腰掛けようの椅子代わり。
容量(L)
15
色
ブラウン
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約305×約290×約305
耐荷重(kg)
蓋:100(ハンドル耐荷重:5)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300