セフティー3
クイックRナイロンカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
43425945
品番
SNCR-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
コードの交換が分かり易い挟み込み式です。
挟み込み式でコードの交換が簡単にできます。
多くのサイズ・形のコードに対応し、作業性抜群の4本出し設計です。
20cc以上の刈払機に取り付け可能です。
用途
草刈作業用。
付属品
付属品 アダプター:7・8・10mm凹凸
適合
ナイロンコード:○2.0~2.4mm・□2.2~3.0mm・ねじり2.2~2.4mm
材質
PA6+ナイロングラスファイバー
質量(g)
約200(コード・アダプター除く)