大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形P=2(SW組込)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
長さ(mm)
12
10
16
20
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
43426083
品番
M4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧