大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形P=2(SW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
6
6
8
10
12
16
20
25
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
43426135
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
6
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧