曜日別特売
SSN-41 コンパクトヘッドロングノズル セフティー3 43426164

 

SSN-41 コンパクトヘッドロングノズル セフティー3 43426164
SSN-41 コンパクトヘッドロングノズル セフティー3 43426164
SSN-41 コンパクトヘッドロングノズル セフティー3 43426164

コンパクトヘッドロングノズル

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード43426164品番SSN-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なロングノズルです。
手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。
新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。

用途散水ノズル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで全長(mm)800材質ABS・POM・PP使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(1~6kgf/cm)耐熱温度(℃)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-15
用途: みずやり
製造業

適合しているホースを使っているのにホースが抜ける。

対象商品 : 43426164
2021-08-06
用途: 水やりの時にすごく使いやすいです。
卸売・小売業

手元の操作はすごく簡単及び軽いです。可能でしたらあと7センチ短いものが欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする