曜日別特売
2PCS びっくり目玉風船 セフティー3 43426268

2PCS びっくり目玉風船 セフティー3 43426268
2PCS びっくり目玉風船 セフティー3 43426268

びっくり目玉風船

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2個)注文コード43426268品番2PCS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大型目玉で忌避効果アップです。
田畑の農作物を害鳥から守ります。
鳥よけ効果で食害被害、フン害対策に最適です。

用途田畑、庭、ベランダ、軒先の害鳥対策。付属品ストロー×2・吊下ヒモ(1m)×2・吊下用防鳥赤/銀テープ(20mm×1m)×2材質ナイロン・PET・PE アルミ蒸着直径(Φcm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする