大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
長さ(mm)
20
10
12
16
20
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
43426406
品番
M4×20
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
20
材質
鉄
種類
P=3(SW+JISW組込)
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧