千吉
エビ型鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
43426968
品番
140mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
抜群の耐久性で稲刈りや除草に使えます。
除草・稲刈り作業用です。
全鋼刃で耐久性抜群です。
用途
鋸鎌。
全長(mm)
320
刃長(mm)
140
材質
刃部:刃物鋼 柄部:ホー
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。