曜日別特売
SDGS-7 デニムベルト 千吉 43427266

SDGS-7 デニムベルト 千吉 43427266
SDGS-7 デニムベルト 千吉 43427266

デニムベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード43427266品番SDGS-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

園芸道具の収納に便利なサックです。
デニムケースSDGS-4・6用のベルトです。
カラビナ付で利便性がアップします。

用途デニムケース用ベルト。材質デニム仕様長さ調整可能なベルト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約20×970×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする