SDGS-14 デニム剪定鋏&折込鋸サック 千吉 43427336

 

SDGS-14 デニム剪定鋏&折込鋸サック 千吉 43427336
SDGS-14 デニム剪定鋏&折込鋸サック 千吉 43427336
SDGS-14 デニム剪定鋏&折込鋸サック 千吉 43427336

デニム剪定鋏&折込鋸サック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43427336品番SDGS-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

園芸道具の収納に便利なサックです。
剪定鋏・折込鋸の収納に最適です。
型押タイプはスムーズな出し入れ・しっかり収納できます。
カラビナ付で利便性がアップします。

用途剪定鋏や折込鋸用ケース。材質綿75%、ポリエステル25%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×235×55適合寸法(mm)剪定鋏・折込鋸150~240用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43427336
2024-03-29
用途: 剪定はさみ類を2丁セット
白樺工房教育・研究機関

便利で再購入していますが、もう少し入口が大きい方が良い。はさみの留ボルトで内部が擦り切れます。それでもまあ1~2年は持ちますが、ボンドで固めています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする