曜日別特売
8200BP H4 本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP ベッセル 43427783

8200BP H4 本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP ベッセル 43427783
8200BP H4 本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP ベッセル 43427783

本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
対辺寸法(mm)4
全長(mm)114
内容量1本注文コード43427783品番8200BP H4
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。

用途
各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ対辺寸法(mm)4仕様全身熱処理、マグネット入りトラスコ品番160-6192材質EX剛金全長(mm)114材質/仕上軸:ビット材質量(g)13角度(°)短軸95首下長(mm)13傾き角(°)38
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※家庭ではお子様に注意して保管してください。※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする