ベッセル
Tハンドルドライバー(インチ) TW-HIN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸長(mm)
140
125
140
150
155
175
200
対辺寸法(inch)
5/32
1/8
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
43428788
品番
TW-HIN 5/32
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
Tハンドルドライバーです。力が入りやすいT型ハンドルです。オリジナル鋼材EX剛金を採用しています。
用途
Tハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
サイズ規格
インチ
対辺寸法(inch)
5/32
トラスコ品番
167-8418
材質
EX剛金
材質/仕上
オリジナル鋼材EX剛金
質量(g)
32
軸長(mm)
140
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※家庭ではお子様に注意して保管してください。※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。