曜日別特売
- 防水コネクター モノタロウ 43429944

- 防水コネクター モノタロウ 43429944
- 防水コネクター モノタロウ 43429944
- 防水コネクター モノタロウ 43429944
モノタロウ

防水コネクター

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
極数3極
タイプオス
内容量1袋(5個)注文コード43429944品番-
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

端子の脱着が簡単にできます。防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です。材質がナイロン(PA66)とシリコンなので耐寒、耐熱性(-40~120℃)があり、強度が高く、弾力性もあり耐摩耗性に優れています。端子の差し込み状態が良く、安定性が高く、しっかりと固定出来ます。12Vと24Vどちらにも使用可能です。

用途ワンタッチの電線の接続極数3極タイプオス材質ナイロン、GF使用可能電力60~156W(DC12V)、120~312W(DC24V)適合電線0.3(5A)~0.5(10A)、0.5~0.85(13A)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※端子は付属していません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43429917
2020-04-24
用途: 車の配線
建設業・工事業

端子が付属していないので全くもって使い物にならない。
関連商品として端子の紹介もない。
MTAの商品は別途端子が必要と記載があり、MTAから端子も出ている。
追加購入は送料も掛かり高い買い物になりそうだ。。。
最初からホームセンターに行くべきですね。

42が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
端子は付属していますか?
回答:
ちらの商品はコネクタのみで端子は付属しておりません。
4が参考にしています
2021-02-05
質問:
10型の端子が取付可能ですか?
回答:
110型端子形状ではございませんので取付不可です。
2021-02-05
質問:
このコネクターに適合する端子を教えて下さい。
回答:
ご使用される電装品の容量に合わせて下記よりご選定をお願い致します。

MTA
コネクター用端子 (オス/メス)
https://www.monotaro.com/g/01408019/
2が参考にしています
2021-02-05
質問:
配線側のゴムのパッキンがついていませんでしたが、付属していないのでしょうか?
回答:
こちらをご使用いただく際、別途ワイヤーシールが必要となります。

MTA
ワイヤーシール
https://www.monotaro.com/g/01408021/
※ご使用される端子のサイズに適合したものをご利用ください。
2021-02-05

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする