曜日別特売
B-8 スーパーテックスチューブ コクゴ 43431116

スーパーテックスチューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本(1m)
内径×外径(Φmm)8×11.2
外径(Φmm)11.2
内容量1本(1m)注文コード43431116品番B-8
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥521
販売価格(税別)
474
用途医療用、理化学用内径×外径(Φmm)8×11.2長さ(m)1本数1本外径(Φmm)11.2
注意
※1kgの商品はあくまで重量ベースになりますので、チューブは1本ではなく、数本になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする