コクゴ
スーパーテックスチューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本(1m)
1セット(1kg)
1本(1m)
1袋(6m)
内径×外径(Φmm)
10×14
5×7
5×9
6×8.4
7×9.6
8×11.2
9×12.6
10×14
1.8×3.2
3×5
4×5.8
12×16.8
外径(Φmm)
14
7
9
8.4
9.6
11.2
12.6
14
3.2
5
5.8
16.8
色
アメ
黒
アメ
全36種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
43431344
品番
T-10
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,001
販売価格(税別)
¥
910
バスケットに入れる
用途
医療用、理化学用
内径×外径(Φmm)
10×14
色
アメ
長さ(m)
1
本数
1本
外径(Φmm)
14
注意
※1kgの商品はあくまで重量ベースになりますので、チューブは1本ではなく、数本になる場合がございます。