S-20 スパイラルチューブ コクゴ 43432218

スパイラルチューブ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1巻(25m)
内径×外径(Φmm)20×24
外径(Φmm)24
内容量1巻(25m)注文コード43432218品番S-20
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

結束作業が容易にすばやく行えます。
どこからでも線や管を引出すことができ、しかもしっかりと締まった確実な配線、配管組立ができます。
耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、しかも復元力が大きいので、何度でも使用可能です。

用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用。内径×外径(Φmm)20×24材質PE長さ(m)25ピッチ(mm)20肉厚(mm)2外径(Φmm)24束線径(Φmm)40~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする