色グレー長さ(m)1収縮前内径(Φmm)15.0~18.5材質シリコーンゴム被覆可能外径(Φmm)10.0~14.0伸び(%)350最高使用温度(℃)200引張強度(MPa)6密度(g/cm3)1.2硬さ(デュロメータA)70収縮温度80~200℃収縮率(%)約50誘電正接 50Hz0.001誘電率(50Hz)3.2引裂き強度(kN/m)15体積抵抗率(Ω・m)2×1012収縮後内径(Φmm)7.3~9.0収縮後肉厚(mm)1.2~1.8絶縁破壊強度(kV/mm)(油中)30最低使用温度(℃)-40