S-160 TOF熱収縮チューブ コクゴ 43432945

TOF熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
収縮前内径最小値(Φmm)4.06
内容量1本(1.2m)注文コード43432945品番S-160
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せた2層構造の熱収縮チューブです。加熱すると融点の低いFEPが溶融し、外側のTFEの収縮力で被覆物に完全に密着します。サイズの小さい物は0mmまで収縮しますので、端部を密封することができます。(乳白色)

乳白色長さ(m)1.2収縮後内径最大値(Φmm)0収縮前内径最小値(Φmm)4.06連続使用温度(℃)-170~+230収縮率(%)67長さ変化率(%)±25以下収縮後肉厚(mm)0.81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする