コクゴ
黒排気ホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内径×外径(Φmm)
7.5×18
3×12
4.5×12
4.5×15
4.5×18
6×12
6×15
6×18
6×21
7.5×15
7.5×18
7.5×21
9×21
9×24
12×30
15×36
18×42
25×45
25×55
32×60
外径(Φmm)
18
12
15
18
21
24
30
36
42
45
55
60
全20種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
43434713
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
内径×外径(Φmm)
7.5×18
色
黒
長さ(m)
1
硬度
40°±5°
外径(Φmm)
18