コクゴ
PTFE肉厚チューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径(Φmm)
7
5
6
7
8
9
10
11
12
13
内径(Φmm)
4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
43435754
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管
通信・電子機器の配線用被覆
化学用分析器具
外径(Φmm)
7
色
乳白
長さ(m)
10
材質
PTFE
寸法(mm)
4×7
内径(Φmm)
4
最高使用温度(℃)
260