コクゴ
スーパーPFAチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本(1m)
1本(1m)
1巻(10m)
外径(Φmm)
10
8
16
22
28
内径(Φmm)
8
6
13
19
25
内径×外径(Φmm)
8×10
6×8
13×16
19×22
25×28
全62種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
43436339
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,580
内面の平滑性が優れています。
像鮮明度に優れています。
金属イオンの流出が従来品と変わりません。
耐薬品性、ほぼ万全。
内径×外径(Φmm)
8×10
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
10
色
半透明
長さ(m)
1