用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。
使用温度範囲:-55~+125℃
収縮開始温度:70℃
完全収縮温度:110℃
径(Φmm)4色白長さ(m)200材質ポリオレフィン規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V、RoHS指令、ソニー規定:SS-00259収縮後内径最大値(Φmm)2収縮前内径(Φmm)4.5 ± 0.3連続使用温度(℃)-55~125最高使用温度(℃)125収縮温度70~110℃収縮前肉厚(mm)0.25収縮後肉厚(mm)0.44最低使用温度(℃)-55