曜日別特売
VF3330-1MO-02 VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330) SMC 43437266

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径Rc1/4注文コード43437266品番VF3330-1MO-02
参考基準価格(税別)¥22,770販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする