曜日別特売
G1-4.5 ポリオレフィン熱収縮チューブ コクゴ 43437775

ポリオレフィン熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
収縮前内径(Φmm)5.0 ± 0.3
径(Φmm)4.5
内容量1巻(100m)注文コード43437775品番G1-4.5
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

透明で光沢が有るため光を良く通す。低温で収縮するため作業性が良好です。
柔軟性に富み、透明性に優れる。
物理的・科学的・電気的性能に優れる。
低い温度で収縮
使用温度範囲:-55~+105℃
収縮開始温度:60℃
完全収縮温度:100℃

径(Φmm)4.5透明のみ長さ(m)100収縮後内径最大値(Φmm)2.3収縮前内径(Φmm)5.0 ± 0.3収縮前肉厚(mm)0.25 ± 0.05収縮後肉厚(mm)0.44 ± 0.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする