コクゴ
PFAメイル・エルボー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合チューブ外径
T(チューブ外径)×8
T(チューブ外径)×6
T(チューブ外径)×8
T(チューブ外径)×10
T(チューブ外径)×12
T(チューブ外径)×19
T(チューブ外径)×1/4"
T(チューブ外径)×3/8"
T(チューブ外径)×1/2"
T(チューブ外径)×3/4"
寸法R
1/8
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43439105
品番
LFH-8-R1/8P
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
適合チューブ外径
T(チューブ外径)×8
寸法A(mm)
19
寸法D(mm)
21
寸法C(mm)
29
寸法R
1/8