大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(2500個)
1箱(900個)
1箱(450個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M2.6
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M4.5
長さ(mm)
20
12
6
8
10
14
16
20
25
13
30
35
60
40
15
18
32
50
65
70
45
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
43439907
品番
M2.6×20
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
20
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧