VF3333-4YD1-02F VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3333) SMC 43439908

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3333)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(4) AC220/AC230管接続口径A、Bポート:(02) 1/4注文コード43439908品番VF3333-4YD1-02F
参考基準価格(税別)¥24,860販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(F) G管接続口径A、Bポート:(02) 1/4切換方式(3) 3位置クローズドセンタ仕様IP65対応可リード線取出方法(Y) DIN形ターミナルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする