大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(900個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(2500個)
1箱(900個)
1箱(450個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M3.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M4.5
長さ(mm)
20
12
6
8
10
14
16
20
25
13
30
35
60
40
15
18
32
50
65
70
45
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
43439943
品番
M3.5×20
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
山数
18
長さ(mm)
20
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
3.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
寸法dc(mm)
9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧