大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(500個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(450個)
ねじの呼び
M4
M2.6
M3
M5
M4
長さ(mm)
12
16
8
10
12
14
6
20
5
25
30
35
13
15
18
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43440975
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法K(mm)
3
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
寸法dc(mm)
10
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧