曜日別特売
VF3340-5EZC VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3340) SMC 43441055

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3340)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径サブプレートなし切換方式3位置クローズドセンタ注文コード43441055品番VF3340-5EZC
参考基準価格(税別)¥24,640販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
定格電圧(V)DC24切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする