コクゴ
GESコネクター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
25
4
6
8
10
12
14
16
19
25
ΦD2
R1インチ
R1/8インチ
R1/4インチ
R3/8インチ
R1/2インチ
R3/4インチ
R1インチ
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43441817
品番
GES 0825R1
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。
荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)
耐熱温度:-10~+70℃
色:ダークグレー
用途
自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
寸法D1(Φmm)
25
ΦD2
R1インチ
寸法D3(mm)
21
寸法D4(mm)
27
寸法L1(mm)
65
寸法B(mm)
32