コクゴ
WESコネクター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
4
4
6
8
10
12
19
25
ΦD2
R1/4インチ
R1/8インチ
R1/4インチ
R3/8インチ
R1/2インチ
R3/4インチ
R1インチ
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43441835
品番
WES 0204R1/4
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。
荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)
耐熱温度:-10~+70℃
色:ダークグレー
用途
自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
寸法D1(Φmm)
4
ΦD2
R1/4インチ
寸法D3(mm)
2.7
寸法D4(mm)
5
寸法L1(mm)
21
寸法L4(mm)
25
寸法B(mm)
14