曜日別特売
WES 0106R1/8 WESコネクター コクゴ 43441844

WES 0106R1/8 WESコネクター コクゴ 43441844
WES 0106R1/8 WESコネクター コクゴ 43441844

WESコネクター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)6
ΦD2R1/8インチ
内容量1袋(10個)注文コード43441844品番WES 0106R1/8
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。
荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)
耐熱温度:-10~+70℃
色:ダークグレー

用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。寸法D1(Φmm)6ΦD2R1/8インチ寸法D3(mm)4寸法D4(mm)7.5寸法L1(mm)28.5寸法L4(mm)21寸法B(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする