曜日別特売
WES 0208R1/4 WESコネクター コクゴ 43441887

WES 0208R1/4 WESコネクター コクゴ 43441887
WES 0208R1/4 WESコネクター コクゴ 43441887

WESコネクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)8
ΦD2R1/4インチ
内容量1袋(10個)注文コード43441887品番WES 0208R1/4
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。
荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)
耐熱温度:-10~+70℃
色:ダークグレー

用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。寸法D1(Φmm)8ΦD2R1/4インチ寸法D3(mm)5.6寸法D4(mm)10寸法L1(mm)33寸法L4(mm)27.5寸法B(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする