コクゴ
ミラクルバンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
緑
オレンジ
黄色
緑
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
43442009
品番
MB-150 緑
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,370
再使用ができるマジックテープ式のバンド。
配線の増設や移設の際に容易に取り外しができ、配線を傷つけません。
配線の識別用に6色を揃えております。
ビス止め可能です。(M5ビス対応)。
色
緑
寸法d(mm)
20
寸法a(mm)
38
寸法e(mm)
13
寸法b(mm)
25
寸法c(mm)
15
寸法g(mm)
10
寸法f(mm)
152