コクゴ
ミラクルバンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
赤
オレンジ
黄色
緑
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
43442158
品番
MB-380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,940
再使用ができるマジックテープ式のバンド。
配線の増設や移設の際に容易に取り外しができ、配線を傷つけません。
配線の識別用に6色を揃えております。
ビス止め可能です。(M5ビス対応)。
色
赤
寸法d(mm)
35
寸法a(mm)
64
寸法e(mm)
19
寸法b(mm)
38
寸法c(mm)
21
寸法g(mm)
17
寸法f(mm)
381