曜日別特売
CC1009 PTFE L型コネクター コクゴ 43444118

PTFE L型コネクター

商品レビューを投稿する
返品不可
適合チューブ内径(Φmm)8
内容量1個注文コード43444118品番CC1009
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。
PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。
適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。
PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。
接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。

寸法(mm)35×35×16適合チューブ内径(Φmm)8接続口外径(Φmm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする