コクゴ
PTFE 六角ボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
ピッチ(mm)
1.25
ねじ径M
M8
注文コード
43444529
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ねじ径M
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角ボルト
ピッチ(mm)
1.25
寸法H(mm)
5.5
寸法B(mm)
13
首下長(mm)
30
ねじ径M
M8